CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 1/4 MAAT ANSI 880967

Boor HSSE5 Gold

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:880967
Rubix:A0050849
CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 1/4 MAAT ANSI 880967
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter6,35 mm
Totale lengte63 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 1/4 MAAT ANSI 880967


Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid300
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte63 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
€ 1.053,00 excl. BTW
/ 300 stuks
€ 1.274,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen