TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-17

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-17
Rubix:20302433
Fabrikant:5061605
EAN:4031132129402
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-17

Technische samenvatting

Boordiameter17 mm
Totale lengte235 mm
Snijlengte137 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-17


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-17

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17 mm
Totale lengte235 mm
Snijlengte137 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat17 mm
64,58 excl. BTW
/ stuk
78,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen