CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 31/64 ANSI 880983

Boor HSSE5 Gold

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:880983
Rubix:A0050833
CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 31/64 ANSI 880983
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter12,3 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte151 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 31/64 ANSI 880983


Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter12,3 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte151 mm
Type schachtcilindrisch
635,00 excl. BTW
/ 50 stuks
768,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen