COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0940-044A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0940-044A1-GM X1BM
Rubix:A0435920
Fabrikant:7781715
EAN:7323224676718
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0940-044A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,4 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0940-044A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd-coating tialsin+tisin
Tolerantie+0,006 tot +0,021
Verhouding boordiameter/-lengte5 x dc (l/d = 5)
Schroefhoek30 °
Slijpenslijping a1 (gespleten punt, 140°)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; ook geschikt voor hittevaste legeringen (hrsa) en niet-ferrometalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
248,80 excl. BTW
/ stuk
301,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen