Referenties
GISS Cutline:880963
Rubix:A0050852

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 3/16 ANSI 880963
Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 300 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,76 mm |
| Totale lengte | 52 mm |
| Snijlengte | 86 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen