SPARTEX HSS SPIRAALBOOR CON.GEWA. 13,5MM 652430
HSS spiraalboor, morseconus aansluiting, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:652430
Rubix:20621722
EAN:3660338002809

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS SPIRAALBOOR CON.GEWA. 13,5MM 652430
Toepassingen:
- stationaire onderhoudsapparatuur
- laag gelegeerd staal
- stationaire onderhoudsapparatuur
- laag gelegeerd staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,5 mm |
| Totale lengte | 189 mm |
| Snijlengte | 108 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | din 345 |
| Interne koeling | nee |
| Morsekegel | cm 1 |
| Materiaal mantel | hss |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,52 excl. BTW
/ stuk
€ 15,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
