Referenties
GISS Cutline:880968
Rubix:A0050848

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 17/64 ANSI 880968
Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 300 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,75 mm |
| Totale lengte | 69 mm |
| Snijlengte | 109 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.215,00 excl. BTW
/ 300 stuks
€ 1.470,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen