TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-18

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-18
Rubix:20303633
Fabrikant:5057154
EAN:4031132072814
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-18

Technische samenvatting

Boordiameter18 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-18


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter18 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat18 mm
€ 54,11 excl. BTW
/ stuk
€ 65,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen