CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 29/64 ANSI 880980

Boor HSSE5 Gold

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:880980
Rubix:A0050837
CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 29/64 ANSI 880980
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter11,51 mm
Totale lengte94 mm
Snijlengte142 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 29/64 ANSI 880980


Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Boordiameter11,51 mm
Totale lengte94 mm
Snijlengte142 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.216,00 excl. BTW
/ 100 stuks
1.471,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen