BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 5,5X57X93 (SET=10ST) 2608585888

Metaalboren HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585888
Rubix:A0152036
EAN:3165140521239
BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 5,5X57X93 (SET=10ST) 2608585888

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 5,5X57X93 (SET=10ST) 2608585888


Metaalboren HSS-Co, DIN 338 5,5 x 57 x 93 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in stainless steel
High-speed steel with added cobalt for long-lasting performance
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss-co
Punthoek135 °
€ 29,75 excl. BTW
/ set
€ 36,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen