Referenties
GISS Cutline:880978
Rubix:A0050838

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 27/64 ANSI 880978
Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,72 mm |
| Totale lengte | 94 mm |
| Snijlengte | 142 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 988,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 1.195,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen