CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.8 MM - 845812

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6840881
GISS Cutline:845812
Rubix:20623534
EAN:3660338078507
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.8 MM - 845812
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.8 MM - 845812


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat7,8 mm
€ 51,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden