COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0920-029A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0920-029A1-GM X1BM
Rubix:A0435924
Fabrikant:7781482
EAN:7323224674783
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0920-029A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0920-029A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,174
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha, metrisch 10)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen; ook hrsa (ni/co-gebaseerde legeringen) en niet-ijzeren metalen.
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen