TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-1/4IN

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-1/4IN
Rubix:20304022
Fabrikant:5061847
EAN:4031132152028
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-1/4IN

Technische samenvatting

Boordiameter6,35 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-1/4IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-1/4IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,35 mm
82,25 excl. BTW
/ 5 stuks
99,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen