COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-016A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0320-016A1-GM X1BM
Rubix:A0436189
Fabrikant:7781627
EAN:7323224676039
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-016A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte16,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-016A1-GM X1BM


Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte16,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd-coating tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,15625
Schroefhoek30 °
Slijpenha
Schacht6 mm ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen; ook in refractaire superlegeringen en niet-ferrometalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen