Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1040-052A1-GM X1BM
Rubix:A0435875
Fabrikant:7781727
EAN:7323224676831

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1040-052A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,4 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,173 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din6535-ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen; ook prestaties op hrsa (hoogsterktelegeringen) en niet-ferrometalen. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,00 excl. BTW
/ stuk
€ 401,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen