TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-6

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1254TFT-6
Rubix:20303117
Fabrikant:5061024
EAN:4031132234380
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-6
Technische samenvatting
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-6


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,22 excl. BTW
/ stuk
41,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen