COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0930-046A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0930-046A1-SM 1210
Rubix:A0437578
Fabrikant:7782511
EAN:7323224681729
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0930-046A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter9,3 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte101,44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0930-046A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetaalboor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,3 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte101,44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte4,978
Schroefhoek24,6 °
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha) - 10
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaanlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 268,00 excl. BTW
/ stuk
€ 324,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen