TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.4

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1547-2.4
Rubix:20301411
Fabrikant:5062170
EAN:4031132055626
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.4
Technische samenvatting
Boordiameter2,4 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.4


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-2.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,4 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
145,30 excl. BTW
/ 10 stuks
175,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen