COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0370-016A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0370-016A1-PM P1BM
Rubix:A0436764
Fabrikant:8151096
EAN:7323226353327
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0370-016A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0370-016A1-PM P1BM


Eendelig hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte16 mm
Type schachtcilindrisch
Tolerantieh8 - h9
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal (ongelegeerd staal, staal met een laag koolstofgehalte, lichtgelegeerd staal, sterk gelegeerd staal en gietstaal)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek143,1 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen