TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.8

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-2.8
Rubix:20301415
Fabrikant:5062174
EAN:4031132055664
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.8

Technische samenvatting

Boordiameter2,8 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.8


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-2.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,8 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,8 mm
155,00 excl. BTW
/ 10 stuks
187,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen