COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0690-056A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0690-056A1-GM X1BM
Rubix:A0436004
Fabrikant:7781838
EAN:7323224677845
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0690-056A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,9 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte56,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0690-056A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,9 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte56,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1223
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, iso m, iso k, iso n, iso s, iso h
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
325,60 excl. BTW
/ stuk
393,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen