CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,3 - 860652 (OUD 844382)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860652
Rubix:20626100
EAN:3660338154713
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,3 - 860652 (OUD 844382)
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter1,3 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,3 - 860652 (OUD 844382)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,3 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,80 excl. BTW
/ 10 stuks
13,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen