COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0770-063A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0770-063A1-GM X1BM
Rubix:A0435975
Fabrikant:7781844
EAN:7323224677906
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0770-063A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,7 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0770-063A1-GM X1BM


Massieve hardmetaalboor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin (pvd)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,182
Schroefhoek30 °
Slijpenherslijpen tot 3 keer (norgmx = 3)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), diameter 8
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen; ook legeringen voor hoge warmtebestendigheid (hrsa) en niet-ferrometalen (afhankelijk van de corodrill 860-familie).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
325,60 excl. BTW
/ stuk
393,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen