CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 3.1 MM - 845867
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:845867
Rubix:20622286
EAN:3660338079047

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 3.1 MM - 845867
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,1 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 3,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden