COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0660-055A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0660-055A1-PM P1BM
Rubix:A0436590
Fabrikant:8151210
EAN:7323226354461
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0660-055A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,6 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0660-055A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte67 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialn (p1bm)
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1224
Schroefhoek25,485 °
Slijpen1
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 335,20 excl. BTW
/ stuk
€ 405,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen