COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1325-040A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1325-040A1-SM 1210
Rubix:A0437541
Fabrikant:7782477
EAN:7323224681392
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1325-040A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter13,25 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1325-040A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monobloc hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,25 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingaltin (meerlaagse coating)
Tolerantieh9 ; tolerantie diameter van de boor (m7) voor 10 < dc ≤ 18 : +0,007 tot +0,025
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
416,00 excl. BTW
/ stuk
503,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen