Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0830-031A1-PM P1BM
Rubix:A0436498
Fabrikant:8151270
EAN:7323226355062

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0830-031A1-PM P1BM
Massieve volhardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,3 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 26,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,168675 |
| Schroefhoek | 25,6095 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
