TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-12.200A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-12.200A0-WJ30TA
Rubix:A0022779
Fabrikant:7462168
EAN:4031132423197
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-12.200A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter12,2 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-12.200A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4803in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,2 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtinal
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstofgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 161,33 excl. BTW
/ stuk
€ 195,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen