COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0970-079A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0970-079A1-GM X1BM
Rubix:A0435905
Fabrikant:7781860
EAN:7323224678064
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0970-079A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,7 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte79,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0970-079A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte79,3 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte8
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle bewerkbare materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
390,40 excl. BTW
/ stuk
472,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen