TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-11

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-11
Rubix:20680162
Fabrikant:5060322
EAN:4031132041469
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-11

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-11


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-11

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11 mm
€ 32,55 excl. BTW
/ stuk
€ 39,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen