COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0540-047A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0540-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436660
Fabrikant:8151164
EAN:7323226354003
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0540-047A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,4 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte96,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0540-047A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte96,2 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,148
Schroefhoek27,4201 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht din6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen