TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.9

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-3.9
Rubix:20302459
Fabrikant:5061652
EAN:4031132023632
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.9

Technische samenvatting

Boordiameter3,9 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.9


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-3.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,9 mm
56,30 excl. BTW
/ 10 stuks
68,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen