Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1480-062A1-PM P1BM
Rubix:A0436225
Fabrikant:8151455
EAN:7323226356915

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1480-062A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,8 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 82 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4 - 5 × dc |
| Schroefhoek | 28,0941 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 144,7 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 644,80 excl. BTW
/ stuk
€ 780,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen