COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0590-016A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0590-016A1-GM X1BM
Rubix:A0436053
Fabrikant:7781442
EAN:7323224674387
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0590-016A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte18,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0590-016A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte18,7 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Schroefhoek30 °
Slijpenha
Schachtcilindrisch (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle bewerkbare materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
140,80 excl. BTW
/ stuk
170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen