BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 5X52X86 2608577646

PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80

Zie technische informatie
Referenties
Bosch:2608577646
Rubix:A0890396
Fabrikant:2608577646
EAN:6949509243577
BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 5X52X86 2608577646
Technische samenvatting
Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 5X52X86 2608577646


Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,40 excl. BTW
/ 5 stuks
11,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen