COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0530-016A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0530-016A1-SM 1210
Rubix:A0437649
Fabrikant:7574700
EAN:7323223766694
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0530-016A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter5,3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte16,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0530-016A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte16,9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,33
Slijpentot 3 keer
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaallegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen