TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.2

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-4.2
Rubix:20304069
Fabrikant:5061897
EAN:4031132150253
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.2

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-4.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,2 mm
€ 61,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 74,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen