Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0850-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436484
Fabrikant:8151279
EAN:7323226355154

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0850-080A1-PM P1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 95 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,12248 |
| Schroefhoek | 26,1452 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha), ø 10 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd, laaggelegeerd en hooggelegeerd staal, evenals gietstukken (gietijzer/staalgietwerk). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen