Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0510-041A1-GM X1BM
Rubix:A0436091
Fabrikant:7781808
EAN:7323224677647

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0510-041A1-GM X1BM
Monolithische hardmetaalboor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,1 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Snijlengte | 41,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,176 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | pmknsh (p/m/k/n/s/h) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen