Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0670-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436586
Fabrikant:8151212
EAN:7323226354485

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0670-040A1-PM P1BM
Monobloc-hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,7 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,164xd |
| Schroefhoek | 25,8213 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen