Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1060-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436371
Fabrikant:8151355
EAN:7323226355918


Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,6 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 33,5 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1060-037A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,6 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 33,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,160377 |
| Schroefhoek | 27,127 ° |
| Schacht | cilindrisch (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,60 excl. BTW
/ stuk
€ 355,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen