COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-031A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0610-031A1-GM X1BM
Rubix:A0436043
Fabrikant:7781684
EAN:7323224676404
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-031A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,1 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte31,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-031A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte31,6 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5
Schroefhoek20,45 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalalle te bewerken materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 207,20 excl. BTW
/ stuk
€ 250,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen