Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1220-056A1-GM X1BM
Rubix:A0435830
Fabrikant:7781742
EAN:7323224676985

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1220-056A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,2 mm |
| Totale lengte | 124 mm |
| Snijlengte | 61 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,2 |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535-ha (metrisch 14) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | iso p/m/k/n/s/h (pmknsh) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 476,80 excl. BTW
/ stuk
€ 576,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen