COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0630-032A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0630-032A0-GM X1BM
Rubix:A0436035
Fabrikant:7781782
EAN:7323224677388
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0630-032A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,3 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte32,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0630-032A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,3 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte32,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,1746
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (140°)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, m, k en h (multi-materialen), ook voor iso-n en iso-s
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
165,60 excl. BTW
/ stuk
200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen