COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-036A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0700-036A1-SM 1210
Rubix:A0437616
Fabrikant:7798317
EAN:7323224751316
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-036A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-036A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,186
Schroefhoek26,8 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (din 6535-ha), metrisch 8
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaan
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
223,20 excl. BTW
/ stuk
270,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen