COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0992-031A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0992-031A1-SM 1210
Rubix:A0437568
Fabrikant:7782470
EAN:7323224681323
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0992-031A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter9,92 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0992-031A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,92 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,314
Schroefhoek29,8 °
Slijpenha
Schachtdin 6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 214,40 excl. BTW
/ stuk
€ 259,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen