TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-6.5

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-6.5
Rubix:20301198
Fabrikant:5060610
EAN:4031132054124
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-6.5

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-6.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-6.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,5 mm
65,15 excl. BTW
/ 5 stuks
78,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen