Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0630-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436609
Fabrikant:8151197
EAN:7323226354331

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0630-040A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,3 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1835 a |
| Bekleding | tialn meerlaagse (pvd) |
| Tolerantie | m7 (d: +0,006 tot +0,021) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,194 (6,30/32,5) |
| Schroefhoek | 27,5 ° |
| Slijpen | gespleten punt (split point) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen