BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 4,2X78 119 2608577685
PRO Metal HSS-G spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577685
Rubix:A0890423
Fabrikant:2608577685
EAN:6949509243966



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 4,2X78 119 2608577685
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Totale lengte | 119 mm |
| Snijlengte | 78 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,13 excl. BTW
/ stuk
€ 5,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
